曜日別特売
C5-SVVBN-00060-16 C-SVVB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 17433450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-SVVB旋削ホルダー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクCAPTO C5トラスコ品番803-3362注文コード17433450品番C5-SVVBN-00060-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途
旋削加工。
トラスコ品番803-3362材質スチールシャンクCAPTO C5首下長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする