IF55 ロッドホルダー用オプション IF55 カーメイト 17433456

 

IF55 ロッドホルダー用オプション IF55 カーメイト 17433456
IF55 ロッドホルダー用オプション IF55 カーメイト 17433456

ロッドホルダー用オプション IF55

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17433456品番IF55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

本品をロッドホルダーのフロントとリアの中間に装着すると、振出竿や2ピースロッド、ギャフやタモの柄との混載ができます
J型フックの本数は調整できます
7本積み
装着可能機種:IF2、IF5、IF6、ZR222、ZR308

用途innoロッドホルダー用オプション仕様最大積載数7本、装着可能機種IF2、IF5、IF6、ZR222、ZR308質量(g)400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×621×30
注意
※メーカーサイト掲載の車種別適合表をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433456
2019-01-22
用途: 増設用
その他業種

ロッドホルダーの増設用に購入しました。
振り出しの竿を置くのに長さが足らず困ってましたが、これを中間につければ問題ありませんでした。

対象商品 : 17433456
2018-10-13
用途: ロッドホルダー
その他業種

元々着いていたホルダーのバーが短かったので長いものと交換しました。ロッドの収まりも良くなって、さらに1本多く積載することができるようになりました。

対象商品 : 17433456
2017-05-03
用途: 加工して、SUS グリーフレームLスロットに取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も強く大変しっかりした商品です。
車で釣りに行く必需品です。

対象商品 : 17433456
2016-12-12
用途: 道具を積むため
農・林・水産業

対応が早く助かりました。値段も安く満足です。またよろしくお願いします。

対象商品 : 17433456
2015-12-07
用途: 車のロッドホルダーとして使用
医療・福祉・介護関連業

カーメイトのロッドホルダー本体が装着できない車なので、後ろ側は吸盤式のホルダーを装着し、前方にインテリアバーに結束バンドでこの商品を縛って使用しました。これまでインテリアバーに洗濯バサミでやっていましたがこれに変えてからはロッドが落ちたりのトラブルもなくいい感じです。

対象商品 : 17433456
2015-11-16
用途: 釣り
運輸・通信業

大満足!安く買えて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする