曜日別特売
C6-PWLNR-45065-10 C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター 17433949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクCAPTO C6トラスコ品番803-3474注文コード17433949品番C6-PWLNR-45065-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-3474材質スチールシャンクCAPTO C6首下長(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする