曜日別特売
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375

81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375
81904 キューブボックス 棚付 CB35SH 不二貿易 17434375

キューブボックス 棚付 CB35SH

(5件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード17434375品番81904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5棚板厚さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: サロンの備品収納スペースとして、ベッドサイドに置いてます。
ほぐし部屋toshiサービス業

組み立て終わって備品収めてから、「違うやん! 欲しかったのはカラーボックスの2段やん! 発注間違ってもうてる! あほやん俺! 組み立て作業に集中しすぎて、組み終わって尚気付かないって、二重であほやん!」
……………。
「でも色目はイメージ通りやし、最低限収めれてるし、もうしゃーないな。」という感じです。
集中して組んだので、横板と天板・底板の段差は左右とも最小限に抑えれて、仕上がりは満足です。

対象商品 : 17434375
2020-05-05
用途: 家の中の棚
市場運送運輸・通信業

外観がよくて、白い壁によく合い、きれいに収まっている。角面もきれい。二つ買って、積み上げたが、親切に積み重ねようの作業がしてあるのが嬉しい

対象商品 : 17434357
2020-03-29
用途: 社内書類整理用
株式会社マルシンコマース自動車・二輪車・自転車関連業

とても早く到着いたしました。包装も丁寧でした。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 17434357
2019-04-14
用途: A4書類の保管整理に

2回目のリピです。とても使いやすいです。大きさ、軽さともにデスクに置くのにぴったりです。組み立ても簡単なうえに、作りもしっかりしています。コスパがいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 17434375
2017-07-10
用途: 小物整理
マツモト産業株式会社

普通に作りやすかった。※普通です。
中途半端に空いた空間を収納スペースに使えるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする