曜日別特売
218 ソフトンレンジャー 豚内綿マジック プロフィスト21(王子ゴム) 17437053

218 ソフトンレンジャー 豚内綿マジック プロフィスト21(王子ゴム) 17437053
218 ソフトンレンジャー 豚内綿マジック プロフィスト21(王子ゴム) 17437053
218 ソフトンレンジャー 豚内綿マジック プロフィスト21(王子ゴム) 17437053

ソフトンレンジャー 豚内綿マジック

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード17437053品番218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)12材質豚床皮、(内側)綿100%加工内綿機能吸汗・防寒袖口仕様マジック式入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437053
2025-01-15
用途: 配管
サービス業

1週間持たない。ひどいときは1日で穴が開く。
使いやすいので、耐久性がよくなったらまた買いたいです。

対象商品 : 17437062
2022-12-21
用途: 工場内での溶接、組み立て作業

皮自体も柔らかく使い勝手が良い商品です。実店舗に在庫がないことがよくあるので、Monotaroさんで購入することのほうが多くなっています。

対象商品 : 17437062
2022-10-31
用途: 工場内での軽作業、TIG溶接時

今までは他の類似製品を商社より購入していましたが、値段や品質の問題でこちらの製品を選択しました。使用感も良くリピート品として採用しています。

対象商品 : 17437044
2022-10-12
用途: 配管作業
建設業・工事業

思ったよりも皮が硬いです!使っている内に馴染むと思いますが 値段的にこんな物だと思います。

対象商品 : 17437053
2020-02-10
用途: 林業
農・林・水産業

柔らかく手にフィットするが、革が薄い為弱いです、ハードな作業には不向きかな?価格は安いです。

対象商品 : 17437062
2019-02-14
用途: 現場での作業
製造業

今、革手が高くて1双500円はします。
モノタロウの革手キャンペーンの時購入すれば何と400円切ります。
本当に安くなるので重宝しています。
あと、なかなかLLサイズの気に入ったのが無いので
モノタロウの製品は、良いです。

対象商品 : 17437053
2019-11-28
用途: 鉄工作業時
建設業・工事業

大変しっかりしていて、しなやかで、使い勝手大変良い。

対象商品 : 17437044
2018-05-24
用途: 薪扱い、薪割り、チェーンソー整備など
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターで買っていたのですが、ここ数年かなり値上がりしてしまいました。結構な数を使うので、安いものを探していて出会いました。質的には高いものと変わりません。今回はとりあえず1つ購入しましたが、次回からはまとめ買いしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする