曜日別特売
213 ナイロン軍手 プロフィスト21(王子ゴム) 17437227

213 ナイロン軍手 プロフィスト21(王子ゴム) 17437227
213 ナイロン軍手 プロフィスト21(王子ゴム) 17437227

ナイロン軍手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード17437227品番213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズフリー全長(cm)23材質ナイロン、ポリエステル、その他質量(g/ダース)約600ゲージ数7入数(双)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437236
2017-04-06
用途: 木材の運搬・梱包

しなやかで良いのですが、もう少し耐久性があれば言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする