C-700 サイズ軍手 プロフィスト21(王子ゴム) 17437315

サイズ軍手

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
質量(g/ダース)650
内容量1ダース(12双)注文コード17437315品番C-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
サイズS全長(cm)21材質ポリエステル、レーヨン、綿、その他質量(g/ダース)650ゲージ数7入数(双)12糸本数(本)3素材ポリエステル、レーヨン、綿、その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437358
2023-08-22
用途: 塗装
建設業・工事業

3Lを購入 手が大きいので助かっていますサイズのあった軍手が楽です他社だと2Lまでしか無いので一択です

対象商品 : 17437358
2021-12-26
用途: 軽作業

今までは普通の軍手でしたが、軍手に3Lなどあるとは知りませんでした。

対象商品 : 17437315
2019-08-14
用途: シール コーキング作業
TELL企画建設業・工事業

私は手が小さく指が細いので普通サイズの軍手だとたるみが多く作業性が悪かったです。ホームセンター等でも私の手に合う軍手がなかなか見つからず良い商品を探していましたがそんな時にこのサイズ軍手(Sサイズ)を見つけまして試した処私の手にぴったりハマりました。やや小さい位でフィットしてます。指先のたるみもなくマスキングテープを貼るときの細かい作業にもストレスなく指を使えます。良い軍手に出会いました。

2が参考にしています
対象商品 : 17437358
2019-02-16
用途: 機械の解体
その他業種

使いやすいけどすぐにボロボロになるからならないようなものを

対象商品 : 17437358
2018-02-07
用途: ペーパー掛け、塗装時
建設業・工事業

ほかのメーカーにはない大きなサイズがあったため、購入させて頂きました。軍手のサイズは小さいものはあっても大きいものはバリエーションが少なかったので、ありがたかったです。
今後も購入したいと思いますが、お値段がもう少し抑えてもらえたらうれしいです。

対象商品 : 17437315
2016-10-27
用途: 機械部品製作
製造業

女性の手にピッタリフィットのサイズでとても良い。
ただ値段の割には生地がやや薄いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする