曜日別特売
#LLサイズ NFC-2390 ジュニアフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437318

#LLサイズ NFC-2390 ジュニアフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437318
#LLサイズ NFC-2390 ジュニアフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437318

NFC-2390 ジュニアフローティングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
#マリンネイビー
寸法(cm)肩幅:34、胸囲:92-118、着丈:48
肩幅:34、胸囲:92-118、着丈:48
肩幅:27、胸囲:64-82、着丈:37
肩幅:29、胸囲:82-94、着丈:43
肩幅:32、胸囲:86-108、着丈:46
内容量1個注文コード17437318品番#LLサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シーラカンスロゴの子供向けフローティングベスト。
落水時に抜け落ちを防止するための調整可能な股下ベルト付き。
両肩には視認性を高める反射板を装備しており、万が一の落水時には背面に設けたレスキューベルトを使って簡単に引き上げることができます。
裏地はメッシュ仕様で、水切れが良く、乾きやすい設計。
左胸ポケットには緊急時用のホイッスルが装備。
調整ベルトは二重構造になっており、ホールド感が向上。

材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン#マリンネイビー身長(cm)150-160寸法(cm)肩幅:34、胸囲:92-118、着丈:48浮力(kg)6自重(g)300(M)
注意
※使用方法に関する事項
※・フローティングベストは浮く機能を備えています。ただし、法定備品(日本小型船舶検査機構検定品)ではありません。
※・必ず股ベルトを装着し、ファスナーあるいはセーフティーベルトを締めて使用してください。装備が不備の場合はフローティングベストがずれ、体のバランスを崩し危険です。
※ ・丸めたり、折り曲げたり重い物を上に乗せたり、踏んだり、座ったりしないでください。
※・発泡材は70℃程度で変形収縮することがありますので、熱湯、アイロン、スチーム、乾燥機は厳禁です。その他、火のそばにも置かないでください。ドライクリーニングは不可です。
※・フローティングベストは浮く機能を備えています。ただし、法定備品(日本小型船舶検査機構検定品)ではありません。 お子様の着用について 子供用のフローティングベストについても、サイズと浮力以外は全て成人用のものと仕様は同じです。大人の方が正しく着用させてください。また、フローティングベストを着せておけば安全というわけではありません。必ず大人の方がそばで見守るようにしてください。
※・浮力材について (浮力は低下していく、買い替えは2~3年を目途に)
※発泡素材の浮力材は、着用している際の”屈曲”や収納時の”折り曲げ”や”つぶれ”により、徐々に発泡剤の気泡が壊されて、浮力が低下していきます。また、摩擦や損傷のひどいものは、強度も低下していることが考えられるため、同じく買い替えをおすすめします。
※お手入れについて
※丸洗いの洗濯はしないでください。浮力材の取り外せないタイプは真水か薄めた中性洗剤を使用し柔らかい布で拭き、その後固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。浮力材の取り外せるタイプは浮力材を抜いてアウターを手洗いしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする