FFフロア化学モップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)約40 注文コード17437613 品番CL-830-040-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。

種類化学モップ 幅(cm)約40 用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 全長(mm)1250 タイプ本体L 材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜 材質(頭)ポリプロピレン 材質(糸)綿 繰り返し・詰め替え対応
注意
※注文コード17437622のみ、2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-08
用途:
店舗清掃用

以前はレンタルモップを使っていましたが、値上がりしたのでこちらのモップに変更しました
大差が無いので初めからこちらにしておけば良かったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17437613
2024-02-28
用途:
清掃作業

今まではレンタルモップを使っていました
今回初めて購入してみました
レンタルモップと大差が無いので、もっと早くからこちらにしておけば良かったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17437613
2022-12-29
用途:
掃除
高岡モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで使いやすいです。
市販の物より安く購入出来ました。

対象商品:
17437613
2018-10-23
用途:
自宅清掃
土田 様

まあまいいかな。
もう少し安いといいかな。
薬剤もう少し多めがいい。

対象商品:
17437613
2018-03-08
用途:
掃除用
エス・エヌ・ケー株式会社 様 (製造業)

若干、安っぽさがあるが使用するに当っては問題ありませんでした。

対象商品:
17437613
2016-09-29
用途:
事務所床の掃除
関戸機鋼株式会社 様

ホームセンターより安価に購入出来て良い。また柄が長いので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする