用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス本体寸法(mm)W13×H13×D156本体質量(g)107リーフ組合せ(mm)0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00リーフ長さ(mm)150厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035組数10枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.10-1.00(0.1トビ)