NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371

 

NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371
NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371
NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371
NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371
NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371
NAPT-M6-SV アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440371

アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード17440371品番NAPT-M6-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れる多窓フレーム。推しメンを並べて崇めたり、相関図を作ったり、レイアウトを楽しめます。
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
表面材はUVカットPETシートを採用。大切なミニ色紙を紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
ミニ色紙を4枚飾れる4窓タイプと、6枚飾れる6窓タイプをご用意。付属の専用台紙を外せば、普通のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

材質アルミ製寸法(mm)窓抜き:122×137 6窓シルバー質量(g)620材質(表面)PET 吊り紐付き外寸法(mm)額縁:369×520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする