MPR-A4-WH ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 17440389

 

MPR-A4-WH ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 17440389
MPR-A4-WH ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 17440389
MPR-A4-WH ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 17440389

ダイレクトフレーム パラディⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
寸法(mm)台紙窓抜き:170×246
内容量1個注文コード17440389品番MPR-A4-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。
付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。
ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。
インテリアに合わせて選べる3色。

付属品スタンド、吊り金具、吊り紐材質木製寸法(mm)台紙窓抜き:170×246ホワイト質量(g)300材質(表面)PET外寸法(mm)台紙:210×297、額縁:234×318画面寸法(mm)198×285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする