106007220 万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス セーラー万年筆 17441421

106007220 万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス セーラー万年筆 17441421
106007220 万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス セーラー万年筆 17441421
106007220 万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス セーラー万年筆 17441421
106007220 万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス セーラー万年筆 17441421

万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ペン先21金、中型、細字、ブラック IP 仕上げ
21金、中型、細字、ブラック IP 仕上げ
21金、中型、中字、ブラック IP 仕上げ
21金、中型、太字、ブラック IP 仕上げ
内容量1本注文コード17441421品番106007220
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

CYLINTシリーズについて
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
マットステンレス黒色発色材によるデザイン性
ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。

付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質蓋栓・尾栓:PMMA樹脂寸法(mm)本体:Φ17×133.3(クリップ部含む)材質/仕上大先:真鍮/ブラックIP仕上げ、蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部品:ブラックIP仕上げ本体質量(g)37.2ペン先21金、中型、細字、ブラック IP 仕上げ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする