曜日別特売
SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358

 

SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358
SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358
SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358
SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358
SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442358

スラックスハンガー1段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
スノーホワイト
内容量1本注文コード17442358品番SLEX-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

極太バーでズボンの折ジワ、型くずれを防ぐスラックスハンガー。バーは滑り止め加工付きなので、ずり落ちを防止します。連結フック付きで省スペースに収納できます。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。

用途ボトム用 衣類 ズボン パンツ ハンガー 収納材質本体・フック・キャップ/PP、バー/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)約34スノーホワイト質量(g)約109サイズ(cm)約幅34.3×高さ17.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする