5055 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442760

 

5055 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442760
5055 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442760
5055 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442760

牽引フック "ジュラルミン"

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cシルバー注文コード17442760品番5055
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】5009適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質A2017ジュラルミンシルバータイプ牽引フック ”ジュラル” フロント (運転席側)加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5056
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする