曜日別特売
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038

NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038
NPRX-M6 マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) 17444038

マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17444038品番NPRX-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M6
NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。
販売備考:マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。ROTOPAX専用品です。許容荷重:25kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm
使用上の注意:※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック品番関連商品品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB備考許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm加工
注意
※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする