曜日別特売
570996 バックショットミラークラシック用取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17444735

570996 バックショットミラークラシック用取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17444735
570996 バックショットミラークラシック用取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17444735

バックショットミラークラシック用取付ステー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17444735品番570996
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。

用途外装パーツ付属品取付けボルト(ステンレス)適合【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573材質ステンレス鏡面メーカーふそう適合車種ふそう大型スーパーグレート吊下ミラー車(H12.2~)年式H12.2~
取扱説明書:取扱説明書(3.8MB)
注意
※ミラーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17444735
2017-06-02
用途: ミラーの取り付け
株式会社中陸運輸・通信業

他にもステはありますが、このタイプが一番いいですねぇ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする