曜日別特売
526560 LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 17448475

526560 LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 17448475
526560 LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 17448475
526560 LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 17448475
526560 LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 17448475

LEDドライビングランプ 樽型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17448475品番526560
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!
デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!
ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!
外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!
同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!

用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする