色DC1102寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040221ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ10全厚(mm)10人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)