色くるみ縞シリーズスマイフィール アタック寸法(mm)400×400材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040196ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)