30×2.0 ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランド 17453887

ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)30
厚さ(mm)2
内容量1本注文コード17453887品番30×2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

外径(Φmm)30長さ(mm)1000厚さ(mm)2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。
※化粧管ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17453722
2020-02-12
用途: 卓球台の修理
サービス業

修理に必要な長さは150mm程度なので、100mm、500mm等の単位で購入できれば、経費の面から助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3848:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする