曜日別特売
17.3×1.2 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド 17453932

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)17.3
長さ(mm)301~400
厚さ(mm)1.2
1.2
1.65
2
2.3
3.2
4
2.1
2.5
2.8
3.7
4.7
2.9
3.9
5.5
3
3.4
4.5
6.4
3.6
4.9
5.1
7.1
3.5
8.7
5.2
7
9.5
内容量1本注文コード17453932品番17.3×1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

外径(Φmm)17.3長さ(mm)301~400厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.2サービス分類オーダー・加工
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます
※WEBからの発注のみとなります。※化粧管ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17455725
2023-06-20
用途: 穴あけ治具製作
建設業・工事業

木材に45度の穴を開ける治具を作る為に使用しました。
規格品だと治具に合ったドリルを選択する事になりますが、ドリル径に合わせて治具を作成できました。

対象商品 : 17457134
2022-05-14
用途: カスタム製作

材質は荒いですが、ハイラップで磨けばある程度光ります。サイズのバリエーションが多くあるので価格面でも安価で助かります。

対象商品 : 17456617
2021-12-09
用途: 自転車ヘッドチューブ径変換アダプター
製造業

ママチャリのフォークをオーバーサイズのものに交換したかったのでこのパイプを買いました。
フレームに溶接して剛性バッチリです。
肉厚なのが良いですね。
値段もリーズナブルなのでこの価格で続けてほしいです。

対象商品 : 17456425
2021-07-23
用途: 有害鳥獣追い払い用の花火の発射台
製造業

有害鳥獣追い払い用の花火の発射台に使用しました。購入した際に付属していたものは、誤爆した際に周囲に飛び散り危険でしたが、これを使うと誤爆しても中で爆発しますので安心です。

対象商品 : 17455664
2021-05-06
用途: 竹枝の叩き落とし
株式会社ベル・カルム不動産業

径1インチの肉厚5mmを考えていたが、外径が大き過ぎて、片手で扱うのは少し重た過ぎた。しかし、鉈で枝落としをするより効率的で十分に満足いくものであった。

1が参考にしています
対象商品 : 17456407
2022-07-19
用途: ポールの補強
高橋水産株式会社

商品が届いてビックり、パイプ表面が傷だらけでした。

対象商品 : 17454018
2020-01-29
用途: 治具の作成
建設業・工事業

某メーカーの釣り具のリールを分解するための治具作成に使用しました。
3分割の溝を切って、内外面を少々削るだけで完成。
ホームセンターで手に入らない規格なので、非常に助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17453975
2019-11-15
用途: 車のヒターのパイプに
株式会社ケーズファクトリー

17.3の肉薄のパイプが無くパイプにビート作るのに1.2の肉厚パイプが有り助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする