曜日別特売
SS-25DLN-1 ノンフロン型スポットエアコン スイデン 17454967

ノンフロン型スポットエアコン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
首振内蔵
内容量1台注文コード17454967品番SS-25DLN-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥179,278
販売価格(税別)
162,980

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型
フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます
グリーン冷媒「R1234yf」採用

仕様冷房エネルギー消費効率:2.47/2.11タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100スイッチスイッチ シーソー 首振り ON OFF:ロータリースイッチ本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84首振内蔵風量(m3/min)冷風側:5.1/6.0、排熱側:9.1/10.7電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形消費電力(kW)冷房:0.85/1.09保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り力率92%/100%ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%運転スイッチ ロータリー:停止、送風、冷風、冷風首振り始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42運転電流(A)9.2/10.9冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10温度差(℃)冷風吹出温度差(強時):10.7/10.2
注意
※JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。
※アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
※切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする