仕様冷房エネルギー消費効率:2.65/2.21タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100スイッチスイッチ シーソー 首振り ON OFF:無し本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84首振なし風量(m3/min)冷風側:6.0/7.0、排熱側:9.5/10.9電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形消費電力(kW)0.83/1.04保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り力率90%/100%ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%運転スイッチ ロータリー:停止、送風、冷風始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42運転電流(A)9.2/10.4冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10温度差(℃)冷風吹出温度差(強時):10.1/9.4