曜日別特売
- ユーロカクテルBOX 橋本達之助工芸 17455168

- ユーロカクテルBOX 橋本達之助工芸 17455168
- ユーロカクテルBOX 橋本達之助工芸 17455168

ユーロカクテルBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード17455168品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。

用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装ブルーサイズL容量(L)9.5寸法(cm)26×26×30.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする