橋本達之助工芸
ユーロカクテルBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
グリーン
レッド
オレンジ
イエロー
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17455195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
レッド
サイズ
L
容量(L)
9.5
寸法(cm)
26×26×30.2