曜日別特売
- バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455308

 

- バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455308
- バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455308
- バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455308

バスク 屑入れ カバー付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(L)1.8
ナチュラル
内容量1個注文コード17455308品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

和風・洋風、どんなインテリアにも調和する、木目調(プリント紙化粧繊維板)のおしゃれなダストボックスです。二重構造になっており、カバーを外して内側にポリ袋を装着できます。レジ袋やポリ袋もしっかり装着できるように切れ目(溝)をつけています。日本製です。

用途ごみ箱 ダストボックス くず入れ 角型 リビング インテリア オフィス材質プリント紙化粧繊維板・ウレタン塗装ナチュラルサイズS容量(L)1.8寸法(cm)9.2×13×21.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする