※イメージ
橋本達之助工芸
クリアダストBOXカクテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
容量(L)
13
6.8
3.4
13
色
オレンジ
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
オレンジ
アクアブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17455405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
オレンジ
サイズ
L
容量(L)
13
寸法(cm)
22×22×36