- ダストBOX角 ウッドグレイン 橋本達之助工芸 17455466

 

- ダストBOX角 ウッドグレイン 橋本達之助工芸 17455466
- ダストBOX角 ウッドグレイン 橋本達之助工芸 17455466
- ダストBOX角 ウッドグレイン 橋本達之助工芸 17455466

ダストBOX角 ウッドグレイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード17455466品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウッドグレイン(木目)に塗り上げたダストボックスです。プラスチック製とはいえ、ひとつひとつ塗り上げた塗装品ですので、質感がとても贅沢に感じられます。材質は丈夫なABS樹脂。木製ではありませんので水分を含んだゴミも安心です。紀州塗の職人さんがひとつひとつ丁寧に作っています。日本製。

用途ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 角型 リビング インテリア オフィス材質ABS樹脂・ウレタン塗装ブラックサイズL容量(L)9.5寸法(cm)19.2×19.2×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする