曜日別特売
89.1×2.1 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド 17458717

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)89.1
長さ(mm)101~200
厚さ(mm)2.1
内容量1本注文コード17458717品番89.1×2.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)89.1長さ(mm)101~200厚さ(mm)2.1材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.9サービス分類オーダー・加工
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。長さは1mm単位で指定して下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※化粧管ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-02-27
用途: ボートの排気管の新調
卸売・小売業

商品到着直後、大手鋼管職員の仲間と加工作業に入り、切り合わせと磨きを掛け既存の排気管と出来栄え比べをしていた所、仲間の一言で満足が怒りに変わりました。
仲間も私も鋼管や特殊溶接の仕事している以上プロ。
磨きを掛けた処に一筋の線が。
コレはまさしくシーム。シームレスと謳って販売している物で磨いて溶接痕が出てくる訳がありませんよね。非常に残念です。高圧が掛かる場所では無いので目は瞑りますが後は何処まで保つのか…

12が参考にしています
対象商品 : 17460013
2018-01-12
用途: 作業機器改造用

切落しパイプを初めて購入、汚れも無く切断面は綺麗に研磨され面取り、梱包も完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする