曜日別特売
- ブラックターフ フラットタイプ 日東化工 17459797

ブラックターフ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード17459797品番-
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。
歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群。弾力体なので、下地の損傷がありません。

用途
工事現場歩行用、馬房
イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、コース歩経路用
、工場・倉庫歩行用、各種養生材
厚さ(mm)20質量(kg)48長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号08 131 017
注意
※重量物のため、必要に応じてフォークリフトのご用意をお願いいたします。
※パレット出荷となります。パレットの処理はお客様にてお願いいたします(5枚以下のご注文は巻出荷となります)。
※タイヤリサイクル品を原料ベースにした製品の為、寸法規格は設けておりません。寸法公差が必要な場所への使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする