仕様●キャリングケース:別売●直線性±:0.01 g●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで電源2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)ひょう量(g)420最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)(2)120計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)繰返し性0.01 gディスプレイ大型バックライトLCD安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で80時間