曜日別特売
OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382

OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382
OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382
OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382
OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382
OP2602 訂正ラベル ヒサゴ 17463382

訂正ラベル

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
面付12面(2列×6段)
内容量1パック(12枚)注文コード17463382品番OP2602
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

下地が透けないので訂正したい部分をしっかり隠せます。のり面の特殊なパターン印刷により、薄い紙に貼った場合でも裏からの判読が困難です。ボールペン、鉛筆、水性・油性ペンなどの筆記具での書き込みにも適しています。

厚さ(mm)(ラベルのみの厚さ:0.11)面付12面(2列×6段)紙質上質紙ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)170片数144片ラベル厚(mm)0.18アズワン品番64-8850-61入数12シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状角丸
注意
※再剥離タイプではございません。 ※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: ラベル重ね貼り
有限会社三陽スクリーン製造業

全く透けずとても満足
横向きで印刷した場合。剥離紙の向きが残念

対象商品 : 17463407
2023-02-17
用途: 印刷物(冊子)の部分訂正
南新井自治会その他業種

絶妙なサイズで、訂正箇所の周辺含めて訂正ラベルを印刷し、冊子の訂正に使いました。
他社の訂正・修正用ラベルと比べると、下地が透けにくいように裏面に特殊なパターン印刷がされており、そういった配慮は嬉しいです。素材がしっかりしているので、今回は光沢紙に印刷したものの訂正でしたが、貼り直しも破れずにできたので、良かったです。

対象商品 : 17463425
2019-06-11
用途: 製品認識番号のラベル
製造業

高さ5mmのラベルサイズが少ないので助かりました。ヒサゴ工房でExcelファイルからデータを読み込め、位置決めもスムーズにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 17463425
2018-08-28
用途: 名刺の訂正時
医療・福祉・介護関連業

このサイズのものはなかなか無く、サイズがちょうどよかった。かつ、たくさん枚数があったので、とてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする