曜日別特売
GB2401 目隠しラベル はがき用 ヒサゴ 17463723

GB2401 目隠しラベル はがき用 ヒサゴ 17463723
GB2401 目隠しラベル はがき用 ヒサゴ 17463723
GB2401 目隠しラベル はがき用 ヒサゴ 17463723
GB2401 目隠しラベル はがき用 ヒサゴ 17463723

目隠しラベル はがき用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.12)
内容量1パック(50枚)注文コード17463723品番GB2401
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠し用ラベルです。
表面は地紋入りなので面倒な印刷はまったく不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の内容が透けません。
はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.12)地紋トラスコ品番856-0335坪量(g/m2)231面付4面サイズ(mm)A4(ラベルサイズ:96×144)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※本製品には、印刷はできません。商品の特性上、はがきなどに貼ってはがしたあとには、うすい皮膜が残るので、写真などの上にはる場合には適さないことがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※カーボン紙等で複写したものに使用した場合、化学変化により印字が薄くなることがありますのでご注意ください。
※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする