仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●表示部保護カバー:含む●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:含む電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ直線性±0.002g安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8