オーハウス
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17467007
品番
V22PWE1501T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
水回りでの作業環境に適した高性能食品はかりです
仕様
●風袋差し引き範囲:最大ひょう量(kg)まで●保護定格:IPX8
ひょう量(kg)
1.5
電源
充電式バッテリー(標準付属); ACアダプタ標準装備
最小表示(g)
0.2
計測単位
グラム; キログラム
ディスプレイ
デュアル赤色LEDディスプレイ
直線性
±0.2g
安定時間(秒)
0.5
プラットホーム寸法(mm)
190 x 242
バッテリー寿命
充電式バッテリーで50時間
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500