※使用例
LION (ライオン事務器)
YS用CPUボックス
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17467375
品番
YS-CPU1W
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
OAデスク用のオプションです。OAデスク用CPUボックスのみのお届けです。
材質
本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
最大積載量(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×370×360
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
195×370×332
注意
※OAデスク用のCPUボックスのみのお届けです。OAデスクは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません