曜日別特売
ZO-40+ZH04S 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 17468091

刃固定具セット付超音波カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17468091品番ZO-40+ZH04S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

レジンキャスト加工に最適
ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作
力を入れすぎると超音波を停止する安全設計

付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
注意
※本製品は、ホビー用ツールです。ギプス等の切断を行う際に、人体についた状態で行うと医療行為となるため、利用できません。取り外したものを廃棄等で小さく切断する場合は利用可能です。
※超音波カッターは、刃を振動させて切断の効率をあげています。通常のカッターで切れないものは、超音波カッターでも切ることは出来ません。
※ホビー用途の工具です。工業用で長時間作業する場所での利用は不向きです。
※切断時に、刃先に大きな力をかけたり、10分以上の連続動作は、ホーンの発熱につながりケースが溶ける要因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする