エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。
カラータッチパネルディスプレイ
4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。
計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。
帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。
AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム
最大14言語対応
USB保存機能
メニューロックスイッチ
つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック
取り外し可能なステンレススチールの計量皿