仕様●最小計量値(g):8.2●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):20●表示部保護カバー:含む●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)2.2最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)180計測単位ミリグラム; グラム; カラット; カスタム通信方式USB; RS232校正内部:InCal(TM) - 半自動繰返し性0.01g表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき直線性±0.02g安定時間(秒)1バッテリー寿命非対応正味質量(kg)3.5