曜日別特売
CSLA-4072CI ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) サカエ 17473952

 

CSLA-4072CI ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) サカエ 17473952
CSLA-4072CI ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) サカエ 17473952

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)アイボリー
高さ(mm)740
質量(kg)12
間口(mm)400
内容量1台注文コード17473952品番CSLA-4072CI
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。均等荷重(kg)70引出しあり高さ(mm)740奥行(mm)350間口(mm)400キャスター径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車仕様脚部補強付質量(kg)12色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17474022
2021-05-03
用途: 機械の近くに作業道具があると便利なため
製造業

キャスターが大きく安定性があり気に入っている。組み立ても簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする