曜日別特売
CSPRA-2313I ニューCSパールラック サカエ 17476752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSPRA-2313I ニューCSパールラック サカエ 17476752
CSPRA-2313I ニューCSパールラック サカエ 17476752

ニューCSパールラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
間口(mm)1800
奥行(mm)450
棚段数(段)3
内容量1台注文コード17476752品番CSPRA-2313I
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。

間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1500均等積載量(kg/段)(棚1連当り/棚板1枚当り)750/75質量(kg)38色(本体)アイボリー棚段数(段)3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする