アルファ[販促]
アジサイ垣根ペアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17478679
品番
TE2-0447
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
置くだけ簡単!
材質
スチロール・ポリエステル
タイプ
片面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×14×8
幅W(cm)
垣根:12