CSWA-606NUI ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ナイロンウレタン車) サカエ 17479245

 

CSWA-606NUI ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ナイロンウレタン車) サカエ 17479245
CSWA-606NUI ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ナイロンウレタン車) サカエ 17479245

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ナイロンウレタン車)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×600
色(本体)アイボリー
均等荷重(kg)120
キャスター固定×2、自在×2
内容量1台注文コード17479245品番CSWA-606NUI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,580

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。均等荷重(kg)120引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ナイロンウレタン質量(kg)13色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17479306
2023-01-20
用途: 治療手術処置
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

低めの設計で使いやすい、椅子に座ったまま使用することが多く高さがぴったりで使い易いと評判を得ています。

対象商品 : 17479306
2022-04-11
用途: 医療機器運搬保管
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

造りがしっかりしているので大変良いハンドルが前後なればいなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする