ヨコズナクリエーション
カラーショップ トイレスリッパ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
色
ブラウン
スモークピンク
スモークグリーン
スモークブルー
ブラウン
ディープローズ
ディープブルー
エメラルド
ライトグレー
チャコールグレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
17479869
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トイレ空間に合わせて選べる色をラインナップ。インテリアに合わせやすい、シンプルデザインです。
材質
(表生地)パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%、(裏生地):ポリエステル100%、芯材:ポリウレタンフォーム、EVA、底部:PVC
色
ブラウン
適合サイズ(cm)
約22~24