SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD FV形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大使用電圧(V)
(連続)DC230[50/60Hz]
(連続)DC130[50/60Hz]
(連続)DC230[50/60Hz]
(連続)DC510[50/60Hz]
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17485134
品番
FV-200ジャック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
ジャックツキ
使用温湿度範囲
-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(劣化時:ヒューズ断)
最大使用電圧(V)
(連続)DC230[50/60Hz]
公称放電電流(8/20μs)(kA)
10
最大放電電流(8/20μs)(kA)
20
電圧防護レベル(V)
1200以下[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]
出力機能
(劣化接点)無