SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD FV形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
最大使用電圧(V)
(連続)DC510[50/60Hz]
(連続)DC130[50/60Hz]
(連続)DC230[50/60Hz]
(連続)DC510[50/60Hz]
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17485152
品番
FV-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
タイプ
-
使用温湿度範囲
-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(劣化時:ヒューズ断)
最大使用電圧(V)
(連続)DC510[50/60Hz]
公称放電電流(8/20μs)(kA)
10
最大放電電流(8/20μs)(kA)
20
電圧防護レベル(V)
2000以下[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]
出力機能
(劣化接点)無