SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD MZCR形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ギャップ付き、通常形
最大使用電圧(V)
(連続)AC255
注文コード
17485466
品番
MZCR-200JK2ARR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・最大使用電圧
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギャップ付き、通常形
使用温湿度範囲
-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:緑、劣化時:赤)
連結数
2SPD
最大使用電圧(V)
(連続)AC255
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20(各相)、60(N-PE相)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40(各相)、75(N-PE相)
電圧防護レベル(V)
1400以下(各相)、1500以下(N-PE相)
適用電線断面積(mm
2
)
1.6~22(AWG15~4)[端子部]
出力機能
(劣化接点)有