MZCR-200JK2N 電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ) 17485475

電源回路用SPD MZCR形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様ギャップなし、ねじ端子形最大使用電圧(V)(連続)AC255注文コード17485475品番MZCR-200JK2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ギャップなし、ねじ端子形使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:緑、劣化時:赤)連結数2SPD最大使用電圧(V)(連続)AC255公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40電圧防護レベル(V)1400以下[JISに基づく]適用電線断面積(mm2)1.6~22(AWG15~4)[端子部]出力機能(劣化接点)有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする