AP21-J2-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17486485

※部品イラスト

AP21-J2-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17486485
AP21-J2-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17486485

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台電圧DC材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)注文コード17486485品番AP21-J2-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ電圧DCコイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする